エポキシシールド コンクリートフロアコーティングキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ベージュ 注文コード61368766 品番29049001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性UP!コンクリート塗料!
2液型水性エポキシ塗料。
ご自宅や事務所のコンクリート部分も、施工業者などいらず。ご自分でも簡単に塗り替えができる「コンクリートフロア コーティングキット」です!

用途車庫・ガレージ・倉庫などの美観回復に。 仕様ブランド:ラストオリウム セット内容Part-A硬化剤、Part-B主剤、チップ材、下地処理剤、撹拌棒、取扱説明書 材質主剤:エポキシ樹脂/酸化チタン/カーボンブラック、硬化剤:脂肪族ポリアミン ベージュ 容量(L)3.5(PartーA 硬化剤:0.9、PartーB 主剤:2.6) 塗布面積(m2)約23(約車2台分) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状水溶性
注意
※乾燥時間:人が歩けるまで24時間、駐車ができるまで3日間 (気温21〜27℃、湿度50%)
※こちらの商品は、通常商品とは別倉庫からの出荷商品「別送品」となり、火曜日・木曜日発送となります。
※屋外等、直射日光の当たる場所ではお使いできません。
※キット以上を同時に使用される場合は、塗装面の色ムラを最小限に抑えるため、Part-B主剤同士をあらかじめ混ぜ合わせておくことをおすすめいたします。
※本製品は粘性が高く顔料が沈殿しやすいため、製造工程上、同じロットの缶でも多少の色ムラが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする