FSCSC03S サステナブルクラッポ バナナ5%厚口 ヒサゴ 61368870 FSCSC03S サステナブルクラッポ バナナ5%厚口 ヒサゴ 61368870 FSCSC03S サステナブルクラッポ バナナ5%厚口 ヒサゴ 61368870 FSCSC03S サステナブルクラッポ バナナ5%厚口 ヒサゴ 61368870

サステナブルクラッポ バナナ5%厚口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード61368870 品番FSCSC03S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。
オーガニックバナナの茎からとったバナナ繊維を5%使用した厚口タイプです。
案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。

材質カラー素材紙(アップサイクル素材) サイズA4 紙厚(mm)約0.17 坪量(g/m2)100程度 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)210×297 FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※FSC(R)森林認証製品です。FSC(R)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
※掲載の画像は、実際の色彩とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によっては、滲みが生じる場合があります。
※印刷の内容によって、裏面に透ける場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする