FSCSC04S サステナブルクラッポ バナナ5%薄口 ヒサゴ 61368879

 

FSCSC04S サステナブルクラッポ バナナ5%薄口 ヒサゴ 61368879
FSCSC04S サステナブルクラッポ バナナ5%薄口 ヒサゴ 61368879
FSCSC04S サステナブルクラッポ バナナ5%薄口 ヒサゴ 61368879
FSCSC04S サステナブルクラッポ バナナ5%薄口 ヒサゴ 61368879

サステナブルクラッポ バナナ5%薄口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード61368879品番FSCSC04S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。
オーガニックバナナの茎からとったバナナ繊維を5%使用した薄口タイプです。
案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。

材質カラー素材紙(アップサイクル素材)サイズA4紙厚(mm)約0.10坪量(g/m2)55程度RoHS指令(10物質対応)対応用紙寸法(mm)210×297FSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※FSC(R)森林認証製品です。FSC(R)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
※掲載の画像は、実際の色彩とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によっては、滲みが生じる場合があります。
※印刷の内容によって、裏面に透ける場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする