FSCSC06S サステナブルクラッポ あずき 厚口 ヒサゴ 61368897 FSCSC06S サステナブルクラッポ あずき 厚口 ヒサゴ 61368897 FSCSC06S サステナブルクラッポ あずき 厚口 ヒサゴ 61368897 FSCSC06S サステナブルクラッポ あずき 厚口 ヒサゴ 61368897

サステナブルクラッポ あずき 厚口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード61368897 品番FSCSC06S
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。
本来であれば、廃棄物として処理される小豆の殻を混ぜ合わせて作られています。
印刷では再現できない落ち着いた模様と温かい色調が特長です。
張りのある厚口タイプ。
案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。

材質カラー素材紙(アップサイクル素材) サイズA4 紙厚(mm)約0.14 坪量(g/m2)100程度 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)210×297 FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※FSC(R)森林認証製品です。FSC(R)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
※掲載の画像は、実際の色彩とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によっては、滲みが生じる場合があります。
※印刷の内容によって、裏面に透ける場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする