曜日別特売
LEKT412524HPN-LS9 TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック 61368939

 

LEKT412524HPN-LS9 TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック 61368939
LEKT412524HPN-LS9 TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック 61368939

TENQOO直付40形W120P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色注文コード61368939品番LEKT412524HPN-LS9
参考基準価格(税別)¥36,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)189.5(100V)、193.1(200V)、193.1(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-41201P-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)5100演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする