LEKT412404HPN-LS9 TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック 61368993 LEKT412404HPN-LS9 TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック 61368993

TENQOO直付40形W120P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 光源色昼白色 注文コード61368993 品番LEKT412404HPN-LS9
参考基準価格(税別)¥32,550 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.8 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)193.2(100V)、196(200V)、196(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-41201P-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4000 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする