工業用瞬間接着剤 EE

(22件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20g×25本) 注文コード 61369019 品番 EE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。

硬化方式標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s)3 対応材質金属・プラスチック・ゴム タイプ汎用 成分アルキルシアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途プラスチック、ゴム、金属 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5kg 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※パッケージが変わる場合がありますが、仕様に違いはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
脆い岩石に浸透させて、ヒビ割れを防ぐために使用しています。
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

大変重宝しています。
脆い岩石のヒビ割れを手軽に防ぐことができます。

2025-09-25
用途:
製品製作

低粘度の物を探していたのでちょうど良かった。
瞬間的に接着するので使用しやすい。
金属、木工に使用できる点がよい。

2025-08-07
用途:
木材接着
製造業

強力に接着塗装ができるし食品衛生法などを意識されている安心のブランドです。いつもリピートしています。

2025-06-29
用途:
カートリッジに使用してます。
有限会社岡下研磨 様

カートリッジの巻きがしつかりしていなくてばらけてしまうのでつかつています。

対象商品:
09170296
2024-08-31
用途:
いろいろな物の固定
有限会社野口モーター商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長年、愛用してます。
性能、信頼性、共に非常に良いと思います。

対象商品:
09170296
2021-05-02
用途:
尺八の藤巻、割れ止めに使用

わずかな隙間に浸透させるには低粘度のものが必要なのでいつもこれを使ってます。ホームセンターでは手に入らないので助かります。
改善点は古くなると粘度が高くなって使えなくなります。

3人が参考にしています
対象商品:
09170296
2021-07-08
用途:
機械加工
製造業

接着力がいいです。
いつも仕事で使わせていただいてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09170296
2020-12-31
用途:
パッキン(対油)の接着に
FTY Factory 様

何時も使うゴムパッキンどうしの接着に、安定感が好きで繰り返し使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする