仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
区分直付
消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-41201Y-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)185.4(100V)、191.6(200V)、191.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V)
光束(Lm)6900
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%〜100%
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能