定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)
入力電流(mA)335(100V)、168(200V)、142(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-42301-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)5100
演色指数(Ra)83
調光の可否可