LEKT423693D-LD9 TENQOO直付40形W230 東芝ライテック 61369526 LEKT423693D-LD9 TENQOO直付40形W230 東芝ライテック 61369526

TENQOO直付40形W230

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V) 光源色昼光色 調光の可否 注文コード61369526 品番LEKT423693D-LD9
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・光源色・調光の可否など24種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V) 入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-42301-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)6800 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする