定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)
入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)180.1(100V)、186.1(200V)、186.1(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-42301P-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)6700
演色指数(Ra)83
調光の可否否