LEKT423404HYW-LD9 TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック 61369824 LEKT423404HYW-LD9 TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック 61369824

TENQOO直付40形W230センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61369824 品番 LEKT423404HYW-LD9
参考基準価格(税別)¥36,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-42301Y-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能 モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)3700 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする