LEKTW423204N-LS9 TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテック 61369928

 

LEKTW423204N-LS9 TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテック 61369928
LEKTW423204N-LS9 TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテック 61369928

TENQOO直付40形W230防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)2150
内容量1個注文コード61369928品番LEKTW423204N-LS9
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-42304W×1、link2:LEEM-40204N-WP-LS9×1保護等級IP23色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.2(100V)、159.2(200V)、159.2(242V)付加機能口出し線式入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)光束(Lm)2150適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする