仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)3
区分直付
消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-42304W×1、link2:LEEM-40694L-WP-LS9×1
保護等級IP23
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(100V)、147.9(200V)、147.9(242V)
付加機能口出し線式
入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)
光束(Lm)6360
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否