LEKT423524HJWW-LS9 TENQOO直付40形W230連結用 東芝ライテック 61370059 LEKT423524HJWW-LS9 TENQOO直付40形W230連結用 東芝ライテック 61370059

TENQOO直付40形W230連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61370059 品番 LEKT423524HJWW-LS9
参考基準価格(税別)¥35,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3500 光源色温白色 光束(Lm)4800 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする