※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
溝入れ加工用 GYシリーズ インサート GFGS フラットトップ(高硬度鋼加工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
F
注文コード
61370114
品番
GY1G0318F020N-GFGS BC8110
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途
溝入れ旋削加工
【1】溝入れ加工用【2】高硬度加工用
刃数
1コーナ
全長(mm)
20.7
タイプ
フラットトップ
刃幅(mm)
3.18
勝手
勝手なし
分類
【外周面】研削品
最大溝深さ(mm)
-
ブレーカ
GFGS
コーナーR(mm)
【右側】0.2【左側】0.2
R公差(mm)
±0.1
刃幅公差(mm)
±0.03
材種
BC8110
シートサイズ
F
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【主切れ刃】7
全長公差(mm)
±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
商品説明動画
新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
参考になった