※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2B0250D020N RT9010 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370175 GY2B0250D020N RT9010 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370175 GY2B0250D020N RT9010 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370175 GY2B0250D020N RT9010 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370175

GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種RT9010 シートサイズD 注文コード61370175 品番GY2B0250D020N RT9010
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材種・シートサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。
RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。
なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。

刃数2コーナ 全長(mm)21.28 刃幅(mm)2.55 勝手勝手なし 分類【外周面】ブランク品 コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2 刃幅公差(mm)±0.10 材種RT9010 シートサイズD RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブランクインサートは、このままではご使用できません。
※お客様ご自身で下記webカタログを参照し、ご希望の刃形に追加工してご使用ください。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする