東芝ライテック
TENQOO直付40形W70プル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色温度
4000
(K)
5000
4000
3500
光源色
白色
昼白色
白色
温白色
光束
4950
(Lm)
5100
4950
4800
6900
6700
6500
4000
3700
3600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61370348
品番
LEKT407524HPW-LS9
参考基準価格(税別)
¥36,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
70
質量(kg)
1.5
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)
入力電流(mA)
270(100V)、137(200V)、116(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
184(100V)、187.5(200V)、187.5(242V)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEET-40701P-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
4950
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否