LEKTW407324L-LS9 TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック 61370567 LEKTW407324L-LS9 TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック 61370567

TENQOO直付40形W70防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61370567 品番 LEKTW407324L-LS9
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-40704W×1、link2:LEEM-40324L-WP-LS9×1 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V)、146.1(200V)、146.1(242V) 付加機能口出し線式 入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V) 光束(Lm)2850 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする