LEKTW407694N-LS9 TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック 61370637 LEKTW407694N-LS9 TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック 61370637

TENQOO直付40形W70防水

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61370637 品番 LEKTW407694N-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-40704W×1、link2:LEEM-40694N-WP-LS9×1 保護等級IP23 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4(100V)、158.8(200V)、158.8(242V) 付加機能口出し線式 入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V) 光束(Lm)6830 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする