※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2G0300F005N-GL RT9010 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 61370638 GY2G0300F005N-GL RT9010 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 61370638 GY2G0300F005N-GL RT9010 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 61370638 GY2G0300F005N-GL RT9010 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 61370638

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61370638 品番 GY2G0300F005N-GL RT9010
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。
強すくい角:低抵抗を実現します。
シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。

用途
溝入れ・突切り旋削加工
【1】溝入れ/突切り加工用【2】アルミニウム合金用
刃数2コーナ 全長(mm)21.05 刃幅(mm)3 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 最大溝深さ(mm)18.9 ブレーカGL コーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05 R公差(mm)±0.03 刃幅公差(mm)±0.02 材種RT9010 シートサイズF RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.05
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする