※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2M0150C020N-GM MP9015 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370665 GY2M0150C020N-GM MP9015 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370665 GY2M0150C020N-GM MP9015 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370665 GY2M0150C020N-GM MP9015 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370665

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MP9015 シートサイズC 注文コード61370665 品番GY2M0150C020N-GM MP9015
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・シートサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途
溝入れ・突切り旋削加工
【1】溝入れ/突切り加工用【2】中送り加工用
刃数2コーナ 全長(mm)14.7 刃幅(mm)1.5 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)13.9 ブレーカGM コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2 R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 材種MP9015 シートサイズC RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする