仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:203
質量(kg)2.8
区分直付
消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-42001-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
保護等級IP20
色温度(K)6500
遮光度24°
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(100V)、156(200V)、156(242V)
入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)
光束(Lm)6710
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否