LEKT420524HW-LD9 TENQOO直付40形スクール調光 東芝ライテック 61371145 LEKT420524HW-LD9 TENQOO直付40形スクール調光 東芝ライテック 61371145

TENQOO直付40形スクール調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61371145 品番 LEKT420524HW-LD9
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:203 質量(kg)2.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)159.8(100V)、162.8(200V)、162.8(242V) 保護等級IP20 区分直付 遮光度24° 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-42001-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)4300 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする