LEKT407203PL-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371319 LEKT407203PL-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371319

TENQOO直付40形プルスイッチ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V) 幅(mm)器具:70 光源色電球色 注文コード61371319 品番LEKT407203PL-LS9
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・幅・光源色など36種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:70 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V) 入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)、132.3(200V)、132.3(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-40701P-LS9×1、link2:LEEM-40203L-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)1800 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする