※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
材種VP10RT
シートサイズE
注文コード61371548
品番GY2G0250E003R15-GS VP10RT
参考基準価格(税別)¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。