※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2G0250E003R15-GS VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371557 GY2G0250E003R15-GS VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371557 GY2G0250E003R15-GS VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371557 GY2G0250E003R15-GS VP20RT 突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 61371557

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種VP20RT シートサイズE 注文コード61371557 品番GY2G0250E003R15-GS VP20RT
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材種・シートサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。

用途
突切り旋削加工
【1】突切り加工用【2】低送り加工用
刃数2コーナ 全長(mm)21.46 角度(°)【勝手付きインサート】15 刃幅(mm)2.5 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 最大溝深さ(mm)19.04 ブレーカR-GS コーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.03 R公差(mm)+0.03〜0.02 刃幅公差(mm)±0.03 材種VP20RT シートサイズE RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする