LEKT414694HN-LS9 TENQOO直付40形黒板灯 東芝ライテック 61371635 LEKT414694HN-LS9 TENQOO直付40形黒板灯 東芝ライテック 61371635

TENQOO直付40形黒板灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V) 光源色昼白色 注文コード61371635 品番LEKT414694HN-LS9
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力・光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)3 区分直付 消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41401-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HGP×1 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.4(100V)、183.3(200V)、183.3(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V) 光束(Lm)6600 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする