LEKT414524HN-LD9 TENQOO直付40形黒板灯調光 東芝ライテック 61371653 LEKT414524HN-LD9 TENQOO直付40形黒板灯調光 東芝ライテック 61371653

TENQOO直付40形黒板灯調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 光源色昼白色 注文コード61371653 品番LEKT414524HN-LD9
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は消費電力・光源色など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HGP×1 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4800 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする