LEKT425323D-LD9 TENQOO直付40形箱形 東芝ライテック 61371723 LEKT425323D-LD9 TENQOO直付40形箱形 東芝ライテック 61371723

TENQOO直付40形箱形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 光源色昼光色 注文コード61371723 品番LEKT425323D-LD9
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光源色など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)250 質量(kg)2.8 区分直付 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-42501-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V) 光束(Lm)2900 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする