仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)250
質量(kg)2.8
区分直付
消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-42501-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)
光束(Lm)3800
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否