曜日別特売
LEKT425203YD-LD9 TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテック 61371897

 

LEKT425203YD-LD9 TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテック 61371897
LEKT425203YD-LD9 TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテック 61371897

TENQOO直付40形箱形センサー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
光束(Lm)1840
内容量1個注文コード61371897品番LEKT425203YD-LD9
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)250質量(kg)3.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42501Y-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)1840演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする