曜日別特売
SOMX052704-UM VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMX052704-UM VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371907
SOMX052704-UM VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371907
SOMX052704-UM VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371907
SOMX052704-UM VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル 61371907

MVX ドリル用インサート SOMX-UM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材種VP15TFコーナーR(mm)0.4注文コード61371907品番SOMX052704-UM VP15TF
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ
汎用
適合ドリル径(mm)14~16.5ブレーカUMコーナーR(mm)0.4穴径d1(Φmm)【インサート取付】2.5材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)2.7逃げ角(°)【主切れ刃】11内接円IC(mm)5
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※MC1020、MC5020は外刃専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする