曜日別特売

MVX ドリル用インサート SOMX-UM

MVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM - 三菱マテリアル

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11内容量1箱(10個)
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※MC1020、MC5020は外刃専用です。
全15種類を絞り込む
コーナーR(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
コーナーR(mm)
穴径d1(Φmm)
材種
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371889SOMX052704-UM MC502014~16.50.4【インサート取付】2.5MC50202.7
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371898SOMX052704-UM MC102014~16.50.4【インサート取付】2.5MC10202.7
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371907SOMX052704-UM VP15TF14~16.50.4【インサート取付】2.5VP15TF2.7
15,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61371916SOMX115506-UM MC502033.5~390.6【インサート取付】4.7MC50205.5
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371925SOMX115506-UM MC102033.5~390.6【インサート取付】4.7MC10205.5
19,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61371934SOMX115506-UM VP15TF33.5~390.6【インサート取付】4.7VP15TF5.5
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
61371950SOMX187008-UM MC502057~630.8【インサート取付】5.6MC50207
25,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371959SOMX187008-UM MC102057~630.8【インサート取付】5.6MC10207
25,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371968SOMX187008-UM VP15TF57~630.8【インサート取付】5.6VP15TF7
25,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371977SOMX136008-UM MC502040~460.8【インサート取付】4.7MC50206
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371986SOMX136008-UM MC102040~460.8【インサート取付】4.7MC10206
21,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61371995SOMX136008-UM VP15TF40~460.8【インサート取付】4.7VP15TF6
21,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61372004SOMX166508-UM MC502047~560.8【インサート取付】5.6MC50206.5
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372020SOMX166508-UM MC102047~560.8【インサート取付】5.6MC10206.5
21,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61372029SOMX166508-UM VP15TF47~560.8【インサート取付】5.6VP15TF6.5
21,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする