LEKT425323YD-LD9 TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテック 61371915 LEKT425323YD-LD9 TENQOO直付40形箱形センサー付き 東芝ライテック 61371915

TENQOO直付40形箱形センサー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61371915 品番 LEKT425323YD-LD9
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)250 質量(kg)3.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-42501Y-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能 モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)2900 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする