LEKT415524HPN-LS9 TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテック 61372493 LEKT415524HPN-LS9 TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテック 61372493

TENQOO直付40形反射笠P付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 光源色昼白色 注文コード61372493 品番LEKT415524HPN-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) 光束(Lm)4850 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする