LEKT415524HPWW-LS9 TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテック 61372518 LEKT415524HPWW-LS9 TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテック 61372518

TENQOO直付40形反射笠P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 光源色温白色 注文コード61372518 品番LEKT415524HPWW-LS9
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) 光束(Lm)4550 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする