東芝ライテック
TENQOO直付40形反射笠センサ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
白色
注文コード
61372563
品番
LEKT415524HYW-LD9
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
1.8
区分
直付
消費電力(W)
26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
保護等級
IP20
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
入力電流(mA)
270(100V)、137(200V)、116(242V)
光束(Lm)
4650
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能