MVX4500X4F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVX4500X4F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372668
MVX4500X4F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372668
MVX4500X4F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372668

刃先交換式ドリル MVX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
切削径(Φmm)
45
全長(mm)
282
注文コード
61372668
品番
MVX4500X4F40
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】
切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、
摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。
【高剛性ボディ】
表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。
最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。
【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】
溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。
【傾斜クーラント穴の採用】
クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工
全長(mm)
282
最大長(mm)
187
シャンク径(mm)
40
切削径(Φmm)
45
使用可能長さ(mm)
180
仕様
オイルホールあり
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
63
突き出し長さ(mm)
217
寸法S10(mm)
0.99
適合インサート
SOGX136008-UN、SOMX135908-UH、SOMX136008-UM、SOMX136008-US
加工穴深さ(L/D)
4
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。
※ステンレス鋼加工の際は、必ず内部給油で加工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする