LEKTW415204L-LS9 TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテック 61372746 LEKTW415204L-LS9 TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテック 61372746

TENQOO直付40形反射笠防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V) 光源色電球色 注文コード61372746 品番LEKTW415204L-LS9
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 消費電力(W)13.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41504W×1、link2:LEEM-40204L-WP-LS9×1 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.7(100V)、137.7(200V)、137.7(242V) 付加機能口出し線式 入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V) 光束(Lm)1860 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする