LEKTW415524N-LS9 TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテック 61372834 LEKTW415524N-LS9 TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテック 61372834

TENQOO直付40形反射笠防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V) 光源色昼白色 注文コード61372834 品番LEKTW415524N-LS9
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 消費電力(W)33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41504W×1、link2:LEEM-40524N-WP-LS9×1 保護等級IP23 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(100V)、147.6(200V)、147.6(242V) 付加機能口出し線式 入力電流(mA)335(100V)、168(200V)、142(242V) 光束(Lm)4800 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする