LEKT412323JD-LS9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61372913 LEKT412323JD-LS9 TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック 61372913

TENQOO直付40形連結型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 幅(mm)器具:120 調光の可否 注文コード61372913 品番LEKT412323JD-LS9
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力・幅・調光の可否など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.7 区分直付 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V) 光束(Lm)3100 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする