仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)2
区分直付
消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)
光束(Lm)1930
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否