曜日別特売
LEKT212163JD-LD9 TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテック 61373209

 

LEKT212163JD-LD9 TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテック 61373209
LEKT212163JD-LD9 TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテック 61373209

TENQOO直付W120調光連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
光束(Lm)1530
内容量1個注文コード61373209品番LEKT212163JD-LD9
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1区分直付消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-21201J-LD9×1、link2:LEEM-20163D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)光束(Lm)1530調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする