LEKT423404HJW-LD9 TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテック 61373297 LEKT423404HJW-LD9 TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテック 61373297

TENQOO直付W230調光 連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61373297 品番 LEKT423404HJW-LD9
参考基準価格(税別)¥34,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)2 区分直付 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) 光束(Lm)3700 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする