LEKT223323JD-LD9 TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテック 61373333 LEKT223323JD-LD9 TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテック 61373333

TENQOO直付W230調光連結用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61373333 品番 LEKT223323JD-LD9
参考基準価格(税別)¥27,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V)、143.5lm/W(200V) 143.5lm/W(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-22301J-LD9×1、link2:LEEM-20323D-01×1 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)3100 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする