東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W300
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61373647
品番
LEERS-23003-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
幅(mm)
器具:324
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
300
埋め込み寸法(mm)
W:300