仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:215
質量(kg)5
区分埋込
消費電力(W)54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEER-82302-LS9×1、link2:LEEM-81004W-HG×1
保護等級IP20
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)551(100V)、269(200V)、228(242V)
光束(Lm)9700
埋め込み寸法(mm)W:220
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否