LEKR823134HWW-LS9 TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテック 61373988 LEKR823134HWW-LS9 TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテック 61373988

TENQOO埋込110形Cチャン回避

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V) 光源色温白色 光束(Lm)12600 注文コード61373988 品番LEKR823134HWW-LS9
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は消費電力・光源色・光束など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:215 質量(kg)5 区分埋込 消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEER-82302-LS9×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)169.1(100V)、179.4(200V)、179.4(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)756(100V)、357(200V)、300(242V) 光束(Lm)12600 埋め込み寸法(mm)W:220 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする