東芝ライテック
TENQOO埋込110形W150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61374268
品番
LEKR815133HW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
消費電力・光源色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
器具:145
質量(kg)
5
消費電力(W)
77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
4000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.1(100V)、163.1(200V)、163.1(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
774(100V)、387(200V)、327(242V)
埋め込み寸法(mm)
W:150
光色
白色
調光方式
調光不可
定格光束(Lm)
12300